Patky pro žebříky z laminátu 98x25 mm

Artiklové číslo: 19244
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Patka žebříku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19244
EAN / GTIN 4031405192447
Číslo výrobce 019244

Popis

Popis:

  • 1 sada = 4 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 28 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 98 mm
  • Délka: 100 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku