Patky pro žebříky ze sklolaminátu 73x25 mm

Artiklové číslo: 19243
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Patka žebříku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19243
EAN / GTIN 4031405192430
Číslo výrobce 019243
L-číslo L90110 916

Popis

Popis:

  • 1 sada = 4 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 28 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka: 76,4
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku