Výstupní nosník, zasouvací, šikmý

Artiklové číslo: 19238
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Příslušenství pro žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 19238
    EAN / GTIN 4031405192386
    Číslo výrobce 019238
    L-číslo L90240 10

    Popis

    Popis:

    • Sloupek z hliníkové trubky Ø 35 mm
    • Pro vertikální prodloužení vodičů pro bezpečné přestřelení
    • Vhodné pro všechny žebříky s roztečí příček 280 mm a roztečí schůdku 235 mm nebo 263 mm
    • Pro montáž bez použití nářadí pomocí ergonomické rukojeti s hvězdicí
    • Upevnění se provádí pomocí upínacího mechanismu v horních otvorech příček/schůdek
    • K dispozici v přímých nebo šikmých verzích
    • Může být namontován na pravé nebo levé straně žebříku

    Charakteristika:

    • Šířka: 118 mm
    • Průměr: 35 mm
    • Délka: 1322 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
    • Typ produktu: Šikmý

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku