Výsuvný nosník zasouvací a výsuvný vlevo

Artiklové číslo: 19236
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19236
EAN / GTIN 4031405192362
Číslo výrobce 019236

Popis

Popis:

  • Vložitelný nosník z hliníkové trubky Ø 35 mm
  • Pro vertikální prodloužení vodičů pro bezpečné přestřelení
  • Vhodné pro všechny žebříky s roztečí příček 280 mm a roztečí schůdku 235 mm nebo 263 mm
  • Pro montáž bez použití nářadí pomocí ergonomické rukojeti s hvězdicí
  • Upevnění se provádí pomocí upínacího mechanismu v horních otvorech příček/schůdek
  • K dispozici jako levá nebo pravá montážní varianta

Charakteristika:

  • Šířka: 118 mm
  • Průměr: 35 mm
  • Délka: 1400 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Typ produktu: Odkazy

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku