Digitální tříbodový vnitřní mikrometr IP52 včetně kroužku 30 - 40 mm

Artiklové číslo: 1923524
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 1923524
EAN / GTIN 4029713049744
Číslo výrobce 1923524
L-číslo L40510 2463

Popis

Provedení:

  • DIN 863-4
  • Čtení: 0 001 mm / .00005 inch
  • Třída ochrany IP52
  • LCD displej 8,5 mm
  • Zarážka ráčny
  • Pro průchozí otvory
  • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory
  • Od měřicího rozsahu 12 mm s měřicími plochami s kabinou

Popis:

DIGI-MET 3bodový vnitřní mikrometr IP52 včetně kroužku 30-40mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, LCD displej 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabilní datový výstup, dodávka v plastovém kufříku.

Charakteristika:

  • Třída IP: IP 52
  • Čtení: 0,001 mm
  • Rozsah měření (mm): 30–40
  • Mez chyby (mm): 0,004 mm
  • Mez chyby (µm): 4 µm
  • Hloubka měření: 76 mm

Norma:

DIN 863-4

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku