Výstupní nosník zasouvatelný a výsuvná vpravo

Artiklové číslo: 19235
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19235
EAN / GTIN 4031405192355
Číslo výrobce 019235

Popis

Popis:

  • Vložitelný nosník z hliníkové trubky Ø 35 mm
  • Pro vertikální prodloužení vodičů pro bezpečné přestřelení
  • Vhodné pro všechny žebříky s roztečí příček 280 mm a roztečí schůdku 235 mm nebo 263 mm
  • Pro montáž bez použití nářadí pomocí ergonomické rukojeti s hvězdicí
  • Upevnění se provádí pomocí upínacího mechanismu v horních otvorech příček/schůdek
  • K dispozici jako levá nebo pravá montážní varianta

Charakteristika:

  • Šířka: 118 mm
  • Průměr: 35 mm
  • Délka: 1400 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Typ produktu: Správně

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku