Otočná základna s gumovou podložkou

Artiklové číslo: 19227
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19227
EAN / GTIN 4031405192270
Číslo výrobce 019227
L-číslo L90110 1101

Popis

Popis:

  • Ideální pro použití na rošty a jako náhradní díl
  • Vhodné pro žebříky o šířce 25 mm vč
  • Včetně Montážní materiál
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 60 mm
  • Výška: 56 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Délka: 130 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku