Měřicí hlava jednoduchá pro tříbodové vnitřní mikrometry 12 - 16 mm

Artiklové číslo: 1922516
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 1922516
EAN / GTIN 4029713049508
Číslo výrobce 1922516

Popis

Provedení:

  • Od měřicího rozsahu 12 mm s měřicími plochami z tvrdokovu
  • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory

Popis:

Měřicí hlava, jednoduchá, pro tříbodový vnitřní mikrometr 12-16 mm, karbidové měřicí kolíky od měřicího rozsahu 12 mm, od měřicího rozsahu 12 mm pro měření až po dno otvoru.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 12–16

Norma:

DIN 863-4

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku