Elektricky vodivá patní deska nivello® pro výšku lišty 85/98 mm

Artiklové číslo: 19220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19220
EAN / GTIN 4031405192201
Číslo výrobce 019220

Popis

Popis:

  • Pro žebříky od roku 2019 s vnitřní botou nivello®

Charakteristika:

  • Šířka: 32 mm
  • Výška: 13 mm
  • Délka: 95 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku