Provedení:
Hlavní materiál
85 % polyester, 15 % bavlna, ripstop, 250 g/m2
Detaily
Poutko na kladivo na obou stranách
Nastavitelný pas
Držák na nůž s knoflíkem
D-kroužek
Široké poutko vzadu
Kovové knoflíky potažené gumou
Kapsy
Zadní kapsy s měchem, vyztužené
Kapsy na hřebíky - extra široké vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí a přídavnými kapsami na zip
Vyztužená kapsa na pravítko s přídavnou kapsou a kapsou na pero
Reflex
50 mm široká řezaná reflexní páska
Vyztužení
CORDURA® vyztužené kapsy na hřebíky, zadní kapsy a kapsa na pravítko
Popis:
- Kilt je legendárním symbolem Skotska
- Blåkläder vzal kilt a vytvořil jiný typ funkčního oblečení pro ty, kteří chtějí dát o sobě vědět a zároveň si užívat pohodlí a větrání, které kilt poskytuje
- Tento kilt v barvě hi-vis je vybaven kapsami s pouzdry vyztuženými materiálem CORDURA® a zadními kapsami
- Výjimečně pohodlný kilt je vyroben z vysoce odolné ripstopové tkaniny
- Společně, hi-vis tkanina a segmentové reflexní lemování poskytují svému nositeli zvýšenou viditelnost
- Podšívka s kamuflážním potiskem a poutky na opasek
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification X