Patka nivello® 85x25 mm Rok výroby od roku 2019

Artiklové číslo: 19207
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Patka žebříku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19207
EAN / GTIN 4031405192072
Číslo výrobce 019207
L-číslo L90110 859

Popis

Popis:

  • Pro výrobky z hliníku od roku 2019
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 32 mm
  • Výška: 84 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 85 mm
  • Délka: 95 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku