Držák Nástrčný klíču 10- ks

Artiklové číslo: 1920626
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák na maticové klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1920626
EAN / GTIN 4010886864128
Číslo výrobce 1920626
L-číslo L60160 3855

Popis

Popis:

Vhodné pro perforované desky se čtvercovými otvory 10 x 38 mm
Pro 10 klíčů č. 2, 6
Práškově lakované
Dodání bez nářadí.

Charakteristika:

  • Šířka 2: 75-147
  • Celková výška [mm]: 227 mm
  • Celková délka [mm]: 60 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku