Sada tříbodového vnitřního mikrometru 20 - 50 mm

Artiklové číslo: 1920578
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 1920578
    EAN / GTIN 4029713018320
    Číslo výrobce 1920578

    Popis

    Provedení:

    • DIN 863-4
    • Čtení: 0 001 mm*
    • Čtení: 0 005 mm
    • Čtecí díly jsou matně chromované
    • Rozteč 0,5 mm
    • Karbidové hroty měřicích kolíků z měřicího rozsahu 12 mm
    • Zarážka ráčny
    • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory

    Popis:

    Sada tříbodového vnitřního mikrometru pro průchozí a slepé otvory. Měřicí kolíky z tvrdého kovu. Rozteč 0,5 mm, čtení 0,001 / 0,005 mm. S ráčnou. Včetně certifikátu pro kroužek a měřidlo.

    Charakteristika:

    • Třída IP: IP 65
    • Čtení: 0,001 mm
    • Rozsah měření (mm): 20–50

    Norma:

    863-4

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku