Sada tříbodového vnitřního mikrometru 6 - 12 mm

Artiklové číslo: 1920574
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 1920574
EAN / GTIN 4029713018306
Číslo výrobce 1920574

Popis

Provedení:

  • DIN 863-4
  • Čtení: 0 001 mm*
  • Čtení: 0 005 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Rozteč 0,5 mm
  • Karbidové hroty měřicích kolíků z měřicího rozsahu 12 mm
  • Zarážka ráčny
  • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory

Popis:

Sada tříbodového vnitřního mikrometru pro průchozí otvory. Rozteč 0,5 mm, čtení 0,001 / 0,005 mm. S ráčnou. Včetně certifikátu pro kroužek a měřicí zařízení

Charakteristika:

  • Třída IP: IP 65
  • Čtení: 0,001 mm
  • Rozsah měření (mm): 6–12

Norma:

863-4

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku