Provedení:
Hlavní materiál
70 % polyester, 30 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 230 g/m²
Kapsy
Kapsa na pravítko vyztužená materiálem CORDURA®
Boční kapsy
Zadní kapsa na zip
Kapsa na nohavicích na zip, vlnovec a vnitřní kapsa na telefon ze síťoviny
Detaily
Poutka, jedno s D kroužkem
Elastický materiál v pase, Vzadu prodloužený pas
Nastavitelné a odnímatelné šle s gumou
Výbava
Nastavitelná spodní část nohavic se stahovací šňůrkou
Funkčnost
Předsunutá kolena
Napínací panel na zadní straně
Vyztužení
Vyztuženo materiálem CORDURA® na kolenou, Kapsa na pravítko vyztužená Cordurou®
Reflex
70 mm široká reflexní páska
Popis:
- Pracovní kalhoty s laclem s ochranou proti pilám třídy 2 , které vás díky své plnohodnotné ochraně proti pilám třídy 1 v přední části ochrání a vy se budete moci soustředit na práci
- Pracovní kalhoty s laclem mají ochranu proti pilám na obou nohavicích a obou bocích, takže je mohou používat praváci i leváci
- Kromě toho, že je celá zadní část tvořena čtyřsměrným strečem, mají Pracovní kalhoty s laclem také zvýšený zadní díl pro větší pohodlí
- Vybaveny jsou odnímatelnými šlemi, stehenními kapsami, kapsou na pravítku bez zipu a zadní kapsou na zip
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471: 2013 třída 2, EN ISO 11393-2: 2018 třída 1
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 11393-2:2018, Class 1