Digitální výškoměr výškoměr 0-24″, Digimatic, připojení stisknutím tlačítka, dva sloupce, palce / metrické

Artiklové číslo: 192-672-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Výškoměr a rýsovací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 192-672-10
EAN / GTIN 4946368583440
Číslo výrobce 192-672-10
L-číslo L40010 8388

Popis

Popis:

Tato vysoce přesná výškoměr nabízí následující výhody: Dvousloupcová konstrukce zaručuje vysokou přesnost měření. rýsovací jehla z tvrdého kovu. Velká výška číslic 11 mm ocel zajišťuje dobrou čitelnost.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 24
Hodnota kroku číslice: 0,0005/0,0002″ nebo 0,01/0,005 mm
Přesnost: ±0,04 mm/0,0015″
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,0015″/±0,04 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,04 mm/0,0015″.
Životnost baterie: Přibližně 3500 hodin
Displej: LCD, výška znaků: 11 mm
Max. Maximální reakční rychlost: 500 mm/s mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Signální tlačítko : Ano
Kompenzace hrotu signální sondy: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
± Přepínání: Ano
Přepínání metrických/palcových rozměrů: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně rýsovací jehly, držáku rýsovací jehly, 1x baterie a krytu.
Napájení: 1x baterie SR-44

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku