Digitální výškoměr výškoměr 0-18″/450 mm ocel, palce/metrické

Artiklové číslo: 192-631-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Měřicí technika digital
    Druh produktu Výškoměr a rýsovací přístroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 192-631-10
    EAN / GTIN 4946368583365
    Číslo výrobce 192-631-10
    L-číslo L40010 8552

    Popis

    Popis:

    Tato vysoce přesná výškoměr nabízí následující výhody: Dvousloupcová konstrukce zaručuje vysokou přesnost měření. rýsovací jehla z tvrdého kovu. Velká výška číslic 11 mm ocel zajišťuje dobrou čitelnost.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 0 - 18
    Hodnota kroku číslice: 0,0005/0,0002″ nebo 0,01/0,005 mm
    Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,002″/±0,05 mm
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,05 mm/0,002″
    Displej: LCD, výška znaků: 11 mm
    Max. Maximální reakční rychlost: 500 mm/s mm/s
    Zapnutí/vypnutí: Ano
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    ± Přepínání: Ano
    Přepínání metrických/palcových rozměrů: Ano
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Rozsah dodávky: Včetně rýsovací jehly, držáku rýsovací jehly, 1x baterie a krytu.
    Napájení: 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: Přibližně 3500 hodin

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku