Výškoměr, digitální zobrazovací jednotka 0-24″

Artiklové číslo: 192-152
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
    Měřicí technika digital
    Druh produktu Výškoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 192-152
    EAN / GTIN 4946368049199
    Číslo výrobce 192-152
    L-číslo L40010 7555

    Popis

    Popis:

    výškoměr s Číselníkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Jednoduché a bezpečné odečet s dvojitým pultem a Číselníkový úchylkoměru. ruční kolečko pro pohodlnou obsluhu. rýsovací jehla z tvrdého kovu.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 24
    Hodnota kroku číslice: 0,01 mm/0,001″
    Přesnost: kulový třmen, koaxiální
    Odstupňování: Kulový třmen, koaxiální
    Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,002″/±0,05 mm
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,05 mm/0,002″
    Inč/Metrický: Inč
    Rozsah dodávky: Kulový třmen, koaxiální

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku