Výškoměr, digitální zobrazovací jednotka 0-18″

Artiklové číslo: 192-151
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Výškoměr a rýsovací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 192-151
EAN / GTIN 4946368049175
Číslo výrobce 192-151
L-číslo L40010 8310

Popis

Popis:

výškoměr s Číselníkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Jednoduché a bezpečné odečet s dvojitým pultem a Číselníkový úchylkoměru. ruční kolečko pro pohodlnou obsluhu. rýsovací jehla z tvrdého kovu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 18
Hodnota kroku číslice: 0,01 mm/0,001″
Přesnost: Kuličkový stylus je excentrický
Odstupňování: excentrický kuličkový třmen
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,002″/±0,05 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,05 mm/0,002″
Inč/Metrický: Inč
Součástí dodávky je: sonda QM-Height s kuličkovým zdvihem

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku