Výškoměr, digitální zobrazovací jednotka 0-300 mm ocel

Artiklové číslo: 192-130
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Výškoměr a rýsovací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 192-130
EAN / GTIN 4946368049076
Číslo výrobce 192-130
L-číslo L40010 2286

Popis

Popis:

výškoměr s Číselníkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Jednoduché a bezpečné odečet s dvojitým pultem a Číselníkový úchylkoměru. ruční kolečko pro pohodlnou obsluhu. rýsovací jehla z tvrdého kovu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 300
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Přesnost: ±0,03 mm
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,03 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: jehla s karbidovou špičkou (12,7 x 6,35 mm) L=60 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku