Patky pro žebříky do roku 2004 58x25 mm

Artiklové číslo: 19190
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Patka žebříku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 19190
    EAN / GTIN 4031405191907
    Číslo výrobce 019190
    L-číslo L90110 704

    Popis

    Popis:

    • Pro hliníkové schůdky a žebříky do roku 2004
    • Vhodné také pro objednávku č. 030404-030409

    Charakteristika:

    • Šířka: 28 mm
    • Výška: 48 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 58 mm
    • Délka: 61 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Plast
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku