{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 9 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | Výrobní norma | |
Profil frézování | NF | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 45 mm | |
Celková délka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191870 9 | |
EAN / GTIN | 4045197105707 | |
Číslo výrobce | 191870 9 |