Háky pro stupňovité a příčkové žebříky pro vodicí lišty do ø 80 mm

Artiklové číslo: 19187
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19187
EAN / GTIN 4031405191877
Číslo výrobce 019187
L-číslo L90110 681

Popis

Popis:

  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 20 mm
  • Průměr/podpěra až do: 80 mm
  • Typ háčku: Kulatý
  • Délka: 88 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Provedení materiálu: Světlý kov
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku