Hák pro speciální žebřík, kulatý do 150 mm

Artiklové číslo: 19179
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19179
EAN / GTIN 4031405191792
Číslo výrobce 019179

Popis

Popis:

  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 26 mm
  • Průměr/podpěra až do: 150 mm
  • Typ háčku: Kulatý
  • Délka: 164 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Potažené ocelí
  • Provedení materiálu: Plastový povlak
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku