Hrubovací a dokončovací fréza, bez povlaku, ⌀ k12 DC: 30mm

Artiklové číslo: 191710 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ k12 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Profil frézování: NF
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k12
  • Počet zubů Z: 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 30 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Profil frézování NF
Tolerance jmenovitý ⌀ k12
Počet zubů Z 5
Úhel sklonu šroubovice 27-30 stupeň
Směr přísuvu horizontální a šikmý
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 45 mm
Celková délka L 121 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,068 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 191710 30
EAN / GTIN 4045197104861
Číslo výrobce 191710 30

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
83
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Podbroušený jemný vroubkovaný profil.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku