Sada stopkových fréz HSS-E-SPM SET

Artiklové číslo: 191639 SET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
325 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E SPM
  • Norma: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / -0,03
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Povlak TiAlN
    Řezný materiál HSS E SPM
    Norma DIN 844 B
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / -0,03
    Počet zubů Z 4
    Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
    Dělení břitů nestejné
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 1835 B s h6
    Strategie obrábění HPC
    Rohový úhel čela 45 stupeň
    Barevný kroužek zelená
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 191639 SET
    EAN / GTIN 4045197966636
    Číslo výrobce 191639 SET

    Popis

    Provedení:

    Pro hrubování a dokončování, vícebřité, s univerzální geometrií.
    Po 1 fréze č. 191637 ⌀ 6; 8; 10; 12 a 16 mm.

    Rozsah dodávky:

    5dílná.

    Poznámka:

    Doporučené řezné hodnoty viz artikl č. 191637.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku