Fréza HSS-E-SPM HPC 6 mm

Artiklové číslo: 191632 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS E SPM
  • Norma: DIN 327
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k10
  • Počet zubů Z: 4

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS E SPM
Norma DIN 327
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ k10
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 25 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 8 mm
Celková délka L 52 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 0,008 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 191632 6
EAN / GTIN 4045197359452

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
159
Al > 10% Si
N
125
Ocel < 500 N/mm²
P
95
Ocel < 750 N/mm²
P
74
Ocel < 900 N/mm
P
74
Ocel < 1100 N/mm²
P
42
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Speciální substrát SPM s vysokým podílem kobaltu. Spojuje tvrdost TK a houževnatost oceli PM. Konstrukční délky podle DIN 327.

Výhoda:

Frézu lze díky její univerzální geometrii použít pro nejrůznější materiály.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku