Informační nálepka pro plošinové žebříky Výška plošiny< 2,50 m Nálepka 19094

Artiklové číslo: 19163
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příkazová značka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19163
EAN / GTIN 4031405191631
Číslo výrobce 019163

Popis

Popis:

  • V souladu s normou DIN EN 131-3 musí být připevněny štítky specifické pro výrobek s pokyny pro uživatele. Vysvětlení použitých piktogramů naleznete na adrese www.steigtechnik.de
  • Vysvětlení použitých piktogramů naleznete v našem souboru PDF pod položkou soubory ke stažení
  • Vhodné pro objednávky č. 052305 – 052308, 052310, 052705 – 036308, 052710, 036305 – 052708,
  • 1 jednotka = 20 jednotek

Charakteristika:

  • Šířka: 40 mm
  • Délka: 185 mm
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku