{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 18 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k10 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 100 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191620 18 | |
EAN / GTIN | 4045197104052 | |
Číslo výrobce | 191620 18 |