Informační nálepka pro plošinové žebříky< 2,50 m (FlexxStep) Nálepka 19093

Artiklové číslo: 19162
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příkazová značka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19162
EAN / GTIN 4031405191624
Číslo výrobce 019162

Popis

Popis:

  • V souladu s normou DIN EN 131-3 musí být připevněny štítky specifické pro výrobek s pokyny pro uživatele. Vysvětlení použitých piktogramů naleznete na adrese www.steigtechnik.de
  • Vysvětlení použitých piktogramů naleznete v našem souboru PDF pod položkou soubory ke stažení
  • Vhodné pro skladové zásoby č. 052524, 052525, 052526
  • 1 jednotka = 20 jednotek

Charakteristika:

  • Šířka: 40 mm
  • Délka: 160 mm
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku