Informační nálepka pro víceúčelový žebřík 4-sekční Nálepka 19091

Artiklové číslo: 19160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příkazová značka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19160
EAN / GTIN 4031405191600
Číslo výrobce 019160

Popis

Popis:

  • V souladu s normou DIN EN 131-3 musí být připevněny štítky specifické pro výrobek s pokyny pro uživatele. Vysvětlení použitých piktogramů naleznete na adrese www.steigtechnik.de
  • 1 jednotka = 20 jednotek

Charakteristika:

  • Šířka: 40 mm
  • Délka: 230 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku