{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k10 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30-40 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 8 mm | |
Celková délka L | 52 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191590 3 | |
EAN / GTIN | 4045197103642 | |
Číslo výrobce | 191590 3 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |