Stopková fréza, bez povlaku, ⌀ k10 DC: 18mm

Artiklové číslo: 191530 18
Sleva
1844,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ k10 DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k10
  • Počet zubů Z: 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 18 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ k10
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální a šikmý
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 63 mm
Celková délka L 123 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,045 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191530 18
EAN / GTIN 4045197103444
Číslo výrobce 191530 18
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
83
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vícebřitá fréza. Na čele se středovým vybráním.
Excentrické podbroušení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku