Informační nálepka pro patrový žebřík Nálepka 19020

Artiklové číslo: 19153
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Zubehör für Leitern

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19153
EAN / GTIN 4031405191532
Číslo výrobce 019153

Popis

Popis:

  • V souladu s normou DIN EN 131-3 musí být na výrobku nalepeny specifické nálepky s návodem k použití. Vysvětlení použitých piktogramů naleznete na www.steigtechnik.de
  • 1 PU = 20 kusů
.

Charakteristika:

  • Šířka: 40 mm
  • Délka: 150 mm
  • Použití žebříku (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: plast
  • Požadovaná montáž: Vhodné pro profesionální použití: Lze sestavit bez použití nářadí
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku