Informační nálepka pro výsuvné a provazové žebříky nad 3 m Nálepka 19025

Artiklové číslo: 19144
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Příkazová značka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 19144
    EAN / GTIN 4031405191440
    Číslo výrobce 019144
    L-číslo L90110 766

    Popis

    Popis:

    • V souladu s normou DIN EN 131-3 musí být připevněny štítky specifické pro výrobek s pokyny pro uživatele. Vysvětlení použitých piktogramů naleznete na adrese www.steigtechnik.de
    • 1 jednotka = 20 jednotek

    Charakteristika:

    • Šířka: 40 mm
    • Délka: 185 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Plast
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku