Pružinová spona pro pojízdné lešení s dlouhými kolíky, otevřená

Artiklové číslo: 19137
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Neznámé

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19137
Kopírovat
EAN / GTIN 4031405191372
Kopírovat
Číslo výrobce 019137
Kopírovat
L-číslo L90110 793
Kopírovat
Výrobce MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pružinová spona pro pojízdné lešení s dlouhým šroubem
  • Otevřeno
  • 1 sada = 4 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 47 mm
  • Výška: 25 mm
  • Délka: 61 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Typ výrobku: Dlouhé šrouby

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku