Stopková fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 6mm

Artiklové číslo: 191340 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
334 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 42 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 24 mm
Celková délka L 68 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,018 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 191340 6
EAN / GTIN 4045197101846
Číslo výrobce 191340 6

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
150
Al > 10% Si
N
37
Ocel < 500 N/mm²
P
28
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Geometrie čelních břitů pro zanořování. Excentrické podbroušení.
  • Prostorné, jemně broušené drážky na třísky.
  • Velmi jemný výbrus břitů díky tomu velmi čisté povrchy obrobků.
  • Speciální úhel čela pro hliník.

Poznámka:

Pro frézování vrtaných drážek.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku