{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 38 mm | |
Celková délka L | 88 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,015 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191290 8 | |
EAN / GTIN | 4045197531247 | |
Číslo výrobce | 191290 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-PM 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
1 342,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
173 ks okamžitě k dodání
1 035,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
336 ks okamžitě k dodání
659,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
747,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
869,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | výrobní norma | výrobní norma | DIN 844 B |
⌀ břitu DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,015 | 0,016 | 0,018 | 0,016 | 0,02 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |