Perforovaná příčka z nerezové oceli V4A

Artiklové číslo: 19126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19126
EAN / GTIN 4031405191266
Číslo výrobce 019126
L-číslo L90110 1022

Popis

Popis:

  • Šířka rozchodu 30 mm, otvor Ø 6 mm
  • K dispozici pouze ve stanovených délkách
  • Provedení z holé oceli nebo nerezové oceli 1,4571

Charakteristika:

  • Délka: 470 mm
  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Hloubka kroku/příčka: 29 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku