{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 18 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 32 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,046 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 191100 18 | |
EAN / GTIN | 4045197100559 | |
Číslo výrobce | 191100 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Drážkovací fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 18mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 049,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
193 ks okamžitě k dodání
1 025,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
2 044,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
1 293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
1 940,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | žlutá | bez | bez | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Délka břitu Lc | 32 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 32 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň |
Typ | W | N | N | N | N |