{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 4,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 8 mm | |
Celková délka L | 52 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,009 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 191070 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197099754 | |
Číslo výrobce | 191070 4,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Drážkovací fréza HSS-Co8 4,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
438,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
327,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání
672,00 CZK
473,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 52 | 52 | 52 |
Stopka | DIN 1835 B | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Délka břitu Lc | 8 | 8 | 8 |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 |
Typ | N | N | N |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |