Identifikační nálepka pro zařízení na ochranu při lezení

Artiklové číslo: 19107
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19107
EAN / GTIN 4031405191075
Číslo výrobce 019107

Popis

Popis:

  • Pro montáž na každý vstupní a výstupní bod žebříků podle DIN 18799-1 a DIN EN ISO 14122-4, jakož i pro žebříky s ochranou proti lezení

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 170 mm
  • Výška: 95 mm
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku