Malířské kalhoty se strečovými vložkami C44

Artiklové číslo: 191010001099C44
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
Barva weiß / schwarz
Konfekční velikost DE 44
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 191010001099C44
EAN / GTIN 7330509809686
Číslo výrobce 191010001099C44

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlna, kepr, 240 gm²

Kapsy
Zadní kapsy
Kapsa na nohavici speciálně navržená na tmel a štětec, Kapsy na nohavici s vlnovcem, zapínání na zip, kapsou na tužku a kapsou na nůž
Koleenní ochranné kapsy
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsy
Kapsy na nářadí - s držáky přizpůsobenými pro malířské nářadí

Funkčnost
Předsazená kolena
Přiléhavý panel v rozkroku, zádech, kolenou a lýtku

Detaily
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase

Vyztužení
Vyztužení CORDURA® na kapsách na hřebíky, kapse na pravítko a kolenou

Popis:

  • Moderní a pohodlné malířské kalhoty s kapsami na nářadí, vnějšími kolenními kapsami a strečovými zónami v oblasti rozkroku, kolen, sedu a lýtek pro větší pružnost a pohodlí
  • Tkanina má díky vysokému podílu bavlny vynikající absorpční vlastnosti
  • Kalhoty mají mnoho funkčních kapes a speciálně navrženou, zesílenou kapsu na malířské nářadí
  • Kapsa na malířské nářadí a kapsy na hřebíky jsou zesíleny tkaninou CORDURA® a kolena strečovou tkaninou CORDURA® pro větší pohodlí

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku