Plastový box na nářadí

Artiklové číslo: 190L-2
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 190L-2
EAN / GTIN 4000896150533
Číslo výrobce 190L-2
L-číslo L60150 51

Popis

Popis:

  • Uvnitř víka dva vyjímatelné malé boxy

Mobilní pracoviště
  • Pro profesionály a náročné kutily
  • Mimořádně robustní provedení
  • Maximální objem a úložný prostor navzdory kompaktním rozměrům
  • Bezpečné nošení díky odolnému hliníkovému madlu
  • Stabilní hliníkové třmenové uzávěry
  • Dvě výklopné vložky
  • Plast, HAZET modrá / černá
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 470 mm x 250 mm x 215 mm
  • Hmotnost netto (kg): 2.41 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku