Čelní štípací kleště 180 mm

Artiklové číslo: 190A.16CPE
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 190A.16CPE
EAN / GTIN 3662424087219
Číslo výrobce 190A.16CPE
L-číslo L60130 9848

Popis

Popis:

  • Řezné hrany, které zajišťují čistý řez na jakémkoli typu drátu: měkkém drátu, moderních materiálech a klavírním drátu podle následujících rozměrů:- 190A.16CPE: 2,0 mm 210 kg/mm²
  • Geometrie výrazně snižuje řeznou sílu díky posunuté ose a speciálnímu řeznému profilu
  • Výjimečně odolná, dobře řezající, indukčně kalená slitina uhlíkové oceli
  • Ergonomické, chemicky odolné kryty z bimateriálu s.: - vratnou pružinou - pojistným kroužkem (pojistný kroužek zvětšuje jmenovitou délku o 10 mm)
  • Design: Chromovaný, odolný proti korozi

Charakteristika:

  • A [mm]: 6,5
  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 6,5
  • D max. [mm]: 2.0
  • E [mm]: 11.5
  • L [mm]: 160
  • [g]: 200

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku