Kovový box na nářadí ∙ sada nářadí

Artiklové číslo: 190/80
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 190/80
EAN / GTIN 4000896048922
Číslo výrobce 190/80
L-číslo L60150 15

Popis

Popis:

  • Skříňka na nářadí 190L kompletní s nářadím a visacím zámkem
  • 1 prostorná spodní přihrádka, 4 vyklápěcí boční přihrádky
  • Uzamykatelné visacím zámkem (včetně)
  • Stabilní provedení v modročerném designu
  • HAZET modrý / černý vypalovaný lak
  • Velikost klíče: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 41 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2
  • Rozměry / délka: 575 mm x 210 mm x 245 mm
  • Hmotnost netto (kg): 21.1 kg
  • Počet ks nářadí: 80

Rozsah dodávky:

  • 190L
  • 450N-6X7
  • 450N-8X9
  • 450N-10X11
  • 450N-12X13
  • 450N-14X15
  • 450N-16X17
  • 450N-18X19
  • 450N-21X22
  • 450N-24X27
  • 450N-30X32
  • 630-6X7
  • 630-8X9
  • 630-10X11
  • 630-12X13
  • 630-14X15
  • 630-16X17
  • 630-18X19
  • 630-21X22
  • 630-24X27
  • 630-30X32
  • 630-36X41
  • 650-20
  • 730-3
  • 730-6
  • 740-3
  • 745A-2
  • 745A-4
  • 746-2
  • 760N-1
  • 760N-2
  • 803-25
  • 803-30
  • 803-35
  • 803-40
  • 803-55
  • 803-80
  • 803-PH1
  • 803-PH2
  • 803-PH3
  • 803-PZ1
  • 803-PZ2
  • 824
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920
  • 986-5
  • 986-6
  • 986-8
  • 986-10
  • 1802M-22
  • 1841MA-33
  • 1952-35
  • 2100/6H
  • 2140-50
  • 2154N-3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku