Kovový box na nářadí ∙ sada nářadí

Artiklové číslo: 190/79
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
    Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 190/79
    EAN / GTIN 4000896205721
    Číslo výrobce 190/79
    L-číslo L60140 5227

    Popis

    Popis:

    • Skříňka na nářadí 190L kompletní s nářadím a visacím zámkem
    • 1 prostorná spodní přihrádka, 4 vyklápěcí boční přihrádky
    • Uzamykatelné visacím zámkem (včetně)
    • Stabilní provedení v modročerném designu
    • HAZET modrý / černý vypalovaný lak
    • Velikost klíče: ∙ 0,5 x 2,8 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
    • Rozměry / délka: 575 mm x 210 mm x 245 mm
    • Počet ks nářadí: 79

    Rozsah dodávky:

    • 190L
    • 450N-8X9
    • 450N-10X11
    • 450N-12X13
    • 450N-14X15
    • 450N-16X17
    • 450N-18X19
    • 450N-21X22
    • 730-6
    • 746-1
    • 748B-3
    • 748B-4
    • 810-30
    • 810-40
    • 810-55
    • 810-65
    • 810-PH1
    • 810-PH2
    • 810SPC-6.3
    • 839-1
    • 880-10
    • 880-12
    • 880-13
    • 880-14
    • 880-15
    • 880-16
    • 880-17
    • 880-18
    • 880-19
    • 8816HP
    • 8821-3
    • 8821-6
    • 1850M-22
    • 2100/7R
    • 2140-30
    • 2154N-3
    • 2157
    • 2240N/36
    • 2250-2

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku