{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 5 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js14 | |
Počet zubů Z | 1 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | Válcová stopka s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 14 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 54 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,23 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 190750 8X80 | |
EAN / GTIN | 4045197098757 | |
Číslo výrobce | 190750 8X80 |