Úchopová zóna ergo-pad typ 1 pro štafle, jednostranný přístup

Artiklové číslo: 19051
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Příslušenství pro žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 19051
    EAN / GTIN 4031405190511
    Číslo výrobce 019051
    L-číslo L90110 971

    Popis

    Popis:

    • Ergonomicky navržená úchopová zóna pro snadnější a pohodlnější manipulaci s našimi stupáními žebříky
    • Připevněn k optimálnímu nosnosti
    • Integrovaný upínací mechanismus zajišťuje kolejnice žebříku ve složeném stavu (sklad č. 19051 a 19052)

    Charakteristika:

    • Šířka: 45 mm
    • Výška: 150 mm
    • Délka: 174 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Plast
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
    • Typ produktu: typ 1

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku