Číselníkový úchylkoměru, plochá koncová krytka, verze ISO s jednou otočkou, ložisko drahokamů, odolné proti nárazům a prachu, 0.1 mm ocel, 0.001 mm ocel

Artiklové číslo: 1900AB-72
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
    Katalogové číslo 1900AB-72
    EAN / GTIN 4946368841427
    Číslo výrobce 1900AB-72
    L-číslo L40010 13943

    Popis

    Popis:

    Jedná se o kompaktní metrickou jednotku Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Ideální pro použití v aplikacích s omezeným prostorem. Číselníkové měrky s pouze jednou otočkou ukazatele vylučují chyby čtení.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0,1 mm (zdvih pístu: 2 mm)
    Ukončení studia: 0,001
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku